内容量1個仕様形状:Briefcase●最大画面サイズ:16インチ●色:Black●素材:Nylon●外形寸法:406.4 x 304.8 x 50.8mm●重量:900g●外形の奥行き:50.8mm●外部幅:406.4mm●外部高さ:304.8mm●モデル:Incline●Wenger INCLINE 16インチラップトップスリムケース. Wenger SwissGear製のINCLINEラップトップスリムケースは、最大16インチのノートPCやラップトップを収納できるように設計されており、魅力的で実用的なデザインを採用しています。INCLINEは、パッド付きのラップトップ用コンパートメントだけでなく、デバイスを保護するため傷の付きにくい裏地を使用したタブレット専用のポケットを備えています。 キャリーケースには、ソフトグリップハンドルや、取り外し可能なショルダーストラップが付いているので、快適に持ち運びできます。検問所に対応したラップトップ用コンパートメント機能を組み合わせることで、海外旅行や外回りの多いビジネスにも最適です。. パッド付きラップトップコンパートメント 傷の付きにくい裏地を使用したタブレット / eReader用のポケット 収納式キャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ ジッパーを外すとパススルー式トロリースリーブになる背面ポケット エッセンシャルオーガナイザ 取り外し / 調節可能なパッド付きショルダーストラップ 材質: ポリエステル200d / 300d、裏面PVC、ナイロン製の裏地注文コード48930605品番601801