Wenger SwissGear
Wenger SwissGearの 産業用PC用品
Wenger SwissGearの 産業用PC本体
Wenger SwissGear ノートパソコンケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
形状:Backpack●最大画面サイズ:15.6インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:356 x 483 x 229mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:229mm●外部幅:356mm●外部高さ:483mm●モデル:コバルト
注文コード
48930666
品番
GA-7343-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
形状:Backpack●最大画面サイズ:15.6インチ●色:Blue●素材:Nylon●外形寸法:356 x 483 x 229mm●重量:1.1kg●外形の奥行き:229mm●外部幅:356mm●外部高さ:483mm●モデル:コバルト
RoHS指令(10物質対応)
対応