曜日別特売
- 作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ 48930823

 

- 作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ 48930823
- 作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ 48930823
- 作業手袋 制電 指先コーティング モノタロウ 48930823
モノタロウ

作業手袋 制電 指先コーティング

(25件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズS
全長(cm)約20.5
内容量1双注文コード48930823品番-
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。

用途品質管理作業や電子部品組み立て作業などライトグレー、(指先)ホワイト表面抵抗値(Ω)106-11サイズS材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)入数(双)1全長(cm)約20.5中指長(cm)約7.5材質(樹脂部)ポリウレタン手の平幅(cm)約8色(手首部)ライトグレー販売区分業務用
注意
※表記のサイズは、製品を平らに伸ばした状態で上から直定規をあてて測定した寸法になります。着用時のサイズではありませんが、製品の性質上伸縮いたします。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※薬品、溶剤は浸透しますのでご使用にはご注意ください。
※感電の恐れがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※破損やけがの原因となりますので、刃物や鋭利なもので本製品にキズを付けないでください。
※回転する機械に手が巻き込まれる恐れがあるときは ご使用にならないでください。
※直火に触れないでください。やけどの原因になります。
※汗や水濡れなどにより色落ちすることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48930823
2023-11-28
用途: 紙、ビニルを扱う作業
農・林・水産業

静電気に悩まされる季節は私にとっては不可欠な品物となっています。モノタロウ製品は安価ですし助かります。

対象商品 : 48930832
2023-01-24
用途: 製造現場内で使用する

指先にフィットするので、扱いやすいです。素材も肌に優しいです。

対象商品 : 48930823
2022-12-20
用途: 電子部品組み立て
製造業

グリップと手先保護、汚れ防止になるので重宝します。
価格もメーカー品より安いので助かります。

対象商品 : 48930848
2022-11-28
用途: 実験室で実験する時に
新電元工業株式会社製造業

他ブランドより安いので助かっています。性能に関しては問題ないです。

対象商品 : 48930823
2022-06-20
用途: 製造ライン作業時
製造業

他社メーカーよりも少し大きいように感じましたが、使用については問題ないです。

対象商品 : 48930832
2022-08-01
用途: ちょっとした作業時
福昌工業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

うすいので感覚は伝わりやすいが、汚れやすい安い気がする

対象商品 : 48930848
2021-08-06
用途: 家電製品の修理時に使っています。
建設業・工事業

家電製品の修理で、基板等電子部品部分の取り外しや分解時に使用しています。
帯電防止の効果があるということで、静電気等による電子部品の破損を防ぐ効果を期待して使っていますが良さそうです。
指先もコーティングにより、物がつかみやすく重宝しています。
また、手のひら部分は通気性も有り、手が汗ばむこともなく、この価格ではお得な製品かと思います。

対象商品 : 48930823
2021-08-23
用途: 輸送機器部品検査
自動車・二輪車・自転車関連業

指先コーティングは部品を落下させないよう、しっかりキャッチする為に役立っています。
その他の部分はプラスティック部分のバリ有無に役立っています。
コーティングされているとバリ等がある場合の引っ掛かりに気が付かず流してしまう恐れがある為この手袋はバリの発見にとても役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする