アルインコ
3連はしご
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
全長(m)
6.26
6.26
7.29
8.33
縮長(m)
3.15
3.15
3.5
3.84
質量(kg)
16.4
16.4
18.1
20.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48930988
品番
TRN-63
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
どのサイズでも軽自動車に積載可能。
全長(m)
6.26
縮長(m)
3.15
質量(kg)
16.4
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん間隔(mm)
345
正面踏ざん有効幅(mm)
325(上、中はしご)353(下はしご)
材質
アルミ
使用角度(°)
75
規格
軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
収納長(m)
2.79
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません