商品レビューを投稿する内容量1個仕様取り付けタイプ:パネルマウント 、 最大供給電圧:24V ac/dc 、 サウンドレベル:90dB 、 ドライブタイプ:内部 、 トーンタイプ:連続、低速パルス 、 直径:43mm 、 高さ:40mm 、 寸法:43 x 40mm 、 最小動作温度:-20℃ 、 最大動作温度:+60℃ 、 最大周波数:2.4kHz 、 供給電流:20mA 、 パネル穴取り付け多機能ブザー、ファストン端子. パネル穴取り付け多機能ブザー 3個以上の6.3 x 0.8 mmファストンコネクタ 高出力レベル DC動作用の内部回路注文コード48931165品番119 068 15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)