曜日別特売
AS-5320 連結式アルミステップ TRUSCO 48931671

AS-5320 連結式アルミステップ TRUSCO 48931671
AS-5320 連結式アルミステップ TRUSCO 48931671

連結式アルミステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
天板高さ(m)0.2
内容量1台注文コード48931671品番AS-5320
参考基準価格(税別)¥30,630販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽くて移動に便利で、組み立て作業ラインの床用に適します。連結して使用することができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
組み立て作業ラインの床面に。
天板高さ(m)0.2天板寸法(幅×奥行)(mm)350×500設置寸法(幅×奥行)(mm)349×497質量(kg)3.7最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ仕様完成品トラスコ品番423-4057材質アルミ段数1天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする