KS20-10HAAR020-01 West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR WEST INSTRUMENTS 48931874

West Instruments 温度調節器 (PID制御) リレー、SSRKS20-10HAAR020-01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48931874
品番
KS20-10HAAR020-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
仕様
出力タイプ:リレー、SSR 、 電源電圧:100 → 240 V ac 、 サイズ:48 x 48mm 、 出力数:6 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 利用可能な通信モジュール:あり 、 ディスプレイのタイプ:7セグメントLEDディスプレイ 、 IP評価:IP20, IP65 、 範囲:ProシリーズPro-16 、 ディスプレイの色:赤 、 West Pro-16温度コントローラ. 要件の厳しい用途向けのコンパクトなフル機能コントローラです。 Pro-16はこのサイズで、最大6つの出力、2桁の入力、リモートセットポイント入力、RS485通信*による柔軟性を備えた唯一のコントローラで、クラス最高のBlue Controlソフトウェアにリンクされています。 Pro-16は、幅広いセットポイント範囲にわたって確実に信頼性の高い制御を行える2個のPIDセットや、制御と安定性を最適化するための加熱用と冷却用の個別のPIDなど、多数の統合機能を備え、他に類のない性能を発揮します。 1つのユニバーサル入力と1つのオプション、最高4つのデジタル入力、6つの出力、及び16プロファイル x 16セグメントの組み込みプロファイラにより、優れた柔軟性が発揮されます。 1行の7セグメントLEDディスプレイと1行のテキスト用のディスプレイを備えた視認性の高いディスプレイです。. 最高16種類のプロファイル、16個のセグメントと4つのイベントトラック付き BluePortRフロントインターフェイス及びBlueControlソフトウェア メンテナンスマネージャ及びエラーリスト 1つのユニバーサル入力及びオプション入力 最大4桁の入力 2つのPIDセットを手動で選択可能 始動時のセルフチューニングとセットポイント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする