曜日別特売
C1001W-3L 高通気性超静電クリーンウェア ミドリ安全 48933395

高通気性超静電クリーンウェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード48933395品番C1001W-3L
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。ホワイトサイズ3L仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用トラスコ品番821-9522質量(g)370規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠股下(cm)77ウエスト(cm)84-93着丈(cm)177適応胸囲(cm)127
注意
※写真のフード、手袋、靴は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする