曜日別特売
C1001W-S 高通気性超静電クリーンウェア ミドリ安全 48933456

高通気性超静電クリーンウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード48933456品番C1001W-S
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。ホワイトサイズS仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用トラスコ品番821-9528質量(g)290規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠股下(cm)65ウエスト(cm)68-77着丈(cm)149アズワン品番65-1326-53適応胸囲(cm)111
注意
※写真のフード、手袋、靴は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする