TRUSCO
ワンタッチ標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
表示内容
手袋着用
立入禁止
関係者以外立入禁止
はいってはいけません
手袋使用禁止
火気厳禁
危険手をふれるな
開口部注意
危険高温注意
保護帽着用
保護メガネ着用
耳栓使用
マスク使用
手袋着用
土足厳禁
禁煙
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48933482
品番
TRP-017
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途
作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
表示内容
手袋着用
寸法(mm)
600×450
質量(g)
130
仕様
裏面マジックテープ付
トラスコ品番
415-5181
材質
ビニールターポリン
取付方式
吊り下げ