曜日別特売
TRP-020 ワンタッチ標識 TRUSCO 48933516

ワンタッチ標識

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
表示内容禁煙
内容量1枚注文コード48933516品番TRP-020
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!

用途
作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
表示内容禁煙寸法(mm)600×450質量(g)130仕様裏面マジックテープ付トラスコ品番415-5211材質ビニールターポリン取付方式吊り下げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする