曜日別特売
C1031GY-LL 一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全 48933675

一般型クリーンウェア C1031

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グレー
サイズLL
内容量1着注文コード48933675品番C1031GY-LL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

一般的なクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。グレーサイズLL仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用トラスコ品番825-8897質量(g)350規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠股下(cm)76ウエスト(cm)80-89着丈(cm)170.5アズワン品番65-1326-08適応胸囲(cm)124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする