ミドリ安全
一般型クリーンウェア C1031
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ブルー
グリーン
グレー
ネイビー
ホワイト
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48933718
品番
C1031N-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
一般的なクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
トラスコ品番
825-8901
質量(g)
370
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
84-93
着丈(cm)
177.5
アズワン品番
65-1326-17
適応胸囲(cm)
128