曜日別特売
C1515GY-S 立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全 48934418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立体裁断構造超静電クリーンウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着グレーサイズS注文コード48934418品番C1515GY-S
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。グレーサイズS仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用トラスコ品番825-8969質量(g)290規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠股下(cm)69ウエスト(cm)68-77着丈(cm)147適応胸囲(cm)112
注意
※マスク、フード、手袋、靴は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする