ミドリ安全
ブルゾン クリーンウェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
色
ブルー
ブルー
ネイビー
ホワイト
サイズ
S
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48934655
品番
C3208B-S
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
色
ブルー
サイズ
S
仕様
Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー
トラスコ品番
825-8992
質量(g)
180
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
着丈(cm)
60
適応胸囲(cm)
110