曜日別特売
46879288 WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA 48934717

WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 精度:0.5 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:< 4 ms 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Wika A10シリーズ圧力センサ. Wika A-10シリーズの圧力トランスミッタは、要件の厳しい用途に最適で、高精度な製品の設計に使用できます。 幅広い産業 / OEM圧力測定用途に最適 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 気体と液体用の小型のコンパクトな産業向け圧力 / レベルとランスミッタです。 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高パフォーマンス 高速応答: ;4ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性注文コード48934717品番46879288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 精度:0.5 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:ガス、液体 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:< 4 ms 、 電源電圧:8 → 30 V dc 、 ハウジング材質:ステンレススチール 、 IP評価:IP65 、 動作温度 Max:+80℃ 、 Wika A10シリーズ圧力センサ. Wika A-10シリーズの圧力トランスミッタは、要件の厳しい用途に最適で、高精度な製品の設計に使用できます。 幅広い産業 / OEM圧力測定用途に最適 頑丈な外装を備えているので、振動 / 衝撃 / 広い温度変動に対して優れた耐性を発揮. 気体と液体用の小型のコンパクトな産業向け圧力 / レベルとランスミッタです。 高耐久設計 完全に溶接されたステンレススチール製の接液部 高パフォーマンス 高速応答: ;4ミリ秒 cULus / EAC認定済み 1億回の圧力サイクルに耐えるよう設計 IEC60068-2-27に準拠する500gまでの耐衝撃性、IEC60068-2-6に準拠する10gまでの耐振動性RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする