曜日別特売
C3208W-S ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全 48934813

ブルゾン クリーンウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズS
内容量1着注文コード48934813品番C3208W-S
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ブルゾンのクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。ホワイトサイズS仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナートラスコ品番825-9008質量(g)180規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠着丈(cm)60適応胸囲(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする