曜日別特売
TPC-6W-50 プラチェーン(50m) TRUSCO 48935126

 

TPC-6W-50 プラチェーン(50m) TRUSCO 48935126
TPC-6W-50 プラチェーン(50m) TRUSCO 48935126

プラチェーン(50m)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
径(mm)6
内容量1巻注文コード48935126品番TPC-6W-50
参考基準価格(税別)¥15,270販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。

ホワイト材質ポリエチレン(PE)長さ(m)50トラスコ品番416-3168質量(kg)4.2径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48935196
2022-08-27
用途: 建物の境界線に使用しました。
有限会社東工業製造業

チェーンの切断も簡単に出来て軽く耐久性も有りそうなので.非常に取り扱いやすかったです。

対象商品 : 48935135
2017-07-30
用途: 水槽にものを懸下する時に
科学開発研究所

ペット樹脂由来の原料なので、安全衛生品の表示があるので、採用している。
水質検査をしても、全有機炭素(TOC)の検出履歴は無く、安全衛生品だと思う。安定した品質だと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする