曜日別特売
CM3208W-3L スラックス クリーンウェア ミドリ安全 48935452

スラックス クリーンウェア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
サイズ3L
内容量1着注文コード48935452品番CM3208W-3L
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

スラックスのクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。ホワイトサイズ3Lウエスト(cm)92-97仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付トラスコ品番825-9036質量(g)220股下(cm)76着丈(cm)108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする