TRUSCO
油吸収シート 油専用(ロール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
400
400
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48936124
品番
TASR-403
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油吸着シート(油用)
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
用途
オイル用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。
吸収量
(油)48L/巻
幅(mm)
400
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
質量(kg)
4
仕様
(カットした場合の最小の大きさ)400×500mm
トラスコ品番
409-7556
種別
オイル専用
材質
ポリプロピレン(PP)
タイプ
ロールタイプ
吸油量(L/m
2
)
1.6
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。