曜日別特売
DSF-35-29.0 先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 ミドリ安全 48936624

DSF-35-29.0 先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 ミドリ安全 48936624
DSF-35-29.0 先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 ミドリ安全 48936624
DSF-35-29.0 先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 ミドリ安全 48936624

先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード48936624品番DSF-35-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。

サイズ(cm)29ブラック足幅4Eトラスコ品番825-8322形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936597
2023-09-25
用途: 機械整備

私の足に合うみたいで、何年も前からずっと使ってます。
たまに違うのを買っても、耐久性や値段、使い勝手の良さでこれを超える物は今のところありません。
良い所
クッションが良く疲れにくい
靴底が滑りにくい
乱暴に扱わなければ1年くらいは使える
イマイチな所
かかとのホールド感が無く、内側が擦り切れやすい
マジックテープがだんだん弱くなる
馴染むまでの最初が硬い
注意点
サイズが大きめなので、普段よりワンサイズ小さくするか中敷きを入れる必要がある

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする