トララインテープ 50mm×25m

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48936754 品番TLT-50EABY
参考基準価格(税別)¥2,440 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 イエロー×ブラック 厚さ(mm)0.12 基材ポリオレフィン 用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番409-9079 質量(g)190 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)9.5 引張強度(N/10mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
危険区画の床面表示

薄手・光沢な中でも比較的不透明なので、満足しています。
著しい粗面への定着は苦手なタイプですが、貼付け下地を艶ありの状態にすれば
なんとか定着します。コスパは良いほうだと思います。

対象商品:
48936754
2024-12-03
用途:
トラック荷台に貼った
自動車・二輪車・自転車関連業

表面張力もあり。貼りやすかった。比較的気泡も入りづらく満足

対象商品:
48936754
2022-05-18
用途:
重機械作業注意表示用。
製造業

重機械作業時において、人または、物と接触事故防止表示として、います。テープの上を作業車が通っても、テープが傷つくこと無く丈夫です。

対象商品:
48936754
2019-06-10
用途:
倉庫床の貨物区分のための線引き
株式会社丸運 様 (運輸・通信業)

床面への接着力は予想より良かったものの用途が倉庫床面のためフォークリフトの通過やパレット/貨物等による擦れもあり耐久性は、もう少しあると良い。

対象商品:
48936754
2016-03-01
用途:
ジョイントの表示
株式会社正栄工業 様

もっと、伸縮性のあるものにすればよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする