曜日別特売
H-310N 22.5 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ ミドリ安全 48937227

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
サイズ(cm)22.5
内容量1足注文コード48937227品番H-310N 22.5
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

用途水や油で滑りやすい環境サイズ(cm)22.5足幅EEEトラスコ品番825-8762形状ローカット質量(g)605動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする