ミドリ安全
ゴム底安全靴 半長靴 HS400N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
48937638
品番
HS400N-25.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
サイズ(cm)
25.5
足幅
EEE
色
ブラック
トラスコ品番
825-8353
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
安全靴
機能
耐久性
JIS規格
JIS T8101 C1/S/BO
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
靴タイプ
半長靴