HS400N-26.0 ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全 48937647

 

HS400N-26.0 ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全 48937647
HS400N-26.0 ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全 48937647
HS400N-26.0 ゴム底安全靴 半長靴 HS400N ミドリ安全 48937647

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード48937647品番HS400N-26.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

サイズ(cm)26足幅EEEブラックトラスコ品番825-8354形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする