曜日別特売

WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様サプレッサタイプ:RS485サージプロテクタ 、 最大定格電圧:16.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP Q 、 長さ:95mm 、 奥行き:69mm 、 高さ:87mm 、 寸法:95 x 87 x 18mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 UK Oftel NS/G/1235/W/100025. クワッド0.75 Aツイストペア雷サージアレスタ. ツイストペア信号用に適した4ペア強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 省スペース 頑丈で難燃性のABSハウジング 取り付けが簡単な、トップハット及びG DIN接続用の内蔵DINフット。 製品はフラットにも設置可能 簡単に取り付けられるよう、カラーコード付きの端子は取り外しが可能 DINレール又はM5スタッドによるアース接続注文コード48937788品番ESP RS485Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サプレッサタイプ:RS485サージプロテクタ 、 最大定格電圧:16.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP Q 、 長さ:95mm 、 奥行き:69mm 、 高さ:87mm 、 寸法:95 x 87 x 18mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 UK Oftel NS/G/1235/W/100025. クワッド0.75 Aツイストペア雷サージアレスタ. ツイストペア信号用に適した4ペア強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 省スペース 頑丈で難燃性のABSハウジング 取り付けが簡単な、トップハット及びG DIN接続用の内蔵DINフット。 製品はフラットにも設置可能 簡単に取り付けられるよう、カラーコード付きの端子は取り外しが可能 DINレール又はM5スタッドによるアース接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする