曜日別特売
MHS3213P UE 5L 異物混入防止長袖ブルゾン ミドリ安全 48939336

異物混入防止長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1着ピンクサイズ5L注文コード48939336品番MHS3213P UE 5L
参考基準価格(税別)¥10,940販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

体毛などの衣類外落下を防ぐ機能がついています。優れた通気性で、暑い職場でも快適です。4色のカラー展開で、交差汚染対策ができます。制電素材を使用しております。上衣の内側についているメッシュをスラックスの中に入れることで、体毛・異物等の衣類外落下を防ぎます。

用途食品工場ピンクサイズ5L仕様男女共用/ハイスタンドカラー/巻縫い/袖口フライス/二重ウエスト/袖口二重仕様/コイルファスナー/立体裁断構造/工業洗濯可能トラスコ品番825-8547種別長袖ブルゾン質量(g)430着丈(cm)73裄丈(cm)89胴回り(cm)138
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする