内容量1個仕様最大ワイヤ数:50 、 タイプ:Star-Flatスナップフェライト 、 アプリケーション:内蔵 / 外部コンピュータデータ / 電源ケーブル、医療テクノロジー、リボンケーブル 、 材料:4W620 、 外形寸法:84.5 x 19.6 x 16mm 、 開閉式:あり 、 内側の幅:64.5mm 、 外側の奥行き:19.6mm 、 外側の高さ:16mm 、 外側の幅:84.5mm 、 リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。注文コード48939407品番742724759