CRB-833SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB-833SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939685
CRB-833SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939685
CRB-833SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939685
CRB-833SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939685

クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷お客様組立品翌々日出荷とは
内容量1台全高(mm)810奥行(mm)360間口(mm)360注文コード48939685品番CRB-833SD
参考基準価格(税別)¥83,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式

棚段数(段)3均等積載量(kg/段)50間口(mm)360奥行(mm)360全高(mm)810トラスコ品番408-6465仕様(棚板調整ピッチ)既定位置のみ材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム質量(kg)8.5キャスター自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)最大積載量(kg)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする