曜日別特売
MPS-150 簡易防水 防寒作業靴 ミドリ安全 48939905

MPS-150 簡易防水 防寒作業靴 ミドリ安全 48939905
MPS-150 簡易防水 防寒作業靴 ミドリ安全 48939905

簡易防水 防寒作業靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード48939905品番MPS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,800

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途寒冷地での作業サイズ(cm)25標準質量(g/片足)535(26cm)ブルー足幅EEEトラスコ品番825-8741形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
注意
※冬季限定発売商品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940054
2019-02-18
用途: 屋外での作業
有限会社文化シヤッター魚津販売建設業・工事業

予想以上に滑りません!そして暖かく快適です。
改善点を強いて言うなら、ハイカットブーツ
なので履く時に踵部分辺りに指でつまむ(持つ)
所があればいいのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 48940027
2019-02-26
用途: 現場管理
建設業・工事業

マジックテープなので脱ぎ履くが楽です。
軽いので動きが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする