曜日別特売
TC-2N コンテナラック TRUSCO 48940053

 

TC-2N コンテナラック TRUSCO 48940053
TC-2N コンテナラック TRUSCO 48940053
TC-2N コンテナラック TRUSCO 48940053
TC-2N コンテナラック TRUSCO 48940053

コンテナラック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット
コンテナT5-R×4個
T5-R×4個
T8-Y×4個
T2-B×6個
T-2×6個(別売)
T2-B×6個・T5-R×4個
T-5×4個(別売)
T2-B×6個・T5-R×4個・T8-Y×4個
T-4×4個(別売)
T20-GY×3個
T-20×3個(別売)
コンテナ数4
内容量1セット注文コード48940053品番TC-2N
参考基準価格(税別)¥19,270販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)875×285×180コンテナ数4均等耐荷重(kg/台)30仕様組立式トラスコ品番414-4031種別1段セット材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)質量(kg)4.7高さ(mm)180材質(本体)スチール奥行(mm)285間口(mm)875最大積載量(kg)30梱包数1SコンテナT5-R×4個コンテナ種類T5-R×4個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする