曜日別特売
MZ-24 保護メガネケース ミドリ安全 48940316

保護メガネケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48940316品番MZ-24
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

上部しぼり型布ケースです。保護メガネの携帯・保管時のレンズの傷つきを防ぎます。

材質レーヨン、スウェードトラスコ品番811-2245寸法(mm)105×185質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-09
用途: 実習作業用
教育・研究機関

モノタロウ 安全保護メガネ オールクリア 一眼型を入れるのに使っています。サイズはぴったりです。重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする