曜日別特売
TAMG-125NRB 樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO 48940351

樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48940351品番TAMG-125NRB
参考基準価格(税別)¥3,490販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。

仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする