曜日別特売
108NKB ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCO 48940437

108NKB ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCO 48940437
108NKB ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCO 48940437
108NKB ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付 TRUSCO 48940437

ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード48940437品番108NKB
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)15付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)仕様ブレーキ付適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-5071材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする