曜日別特売
115N ドンキーカート 平台車型 TRUSCO 48941051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドンキーカート 平台車型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
質量(kg)10
内容量1台注文コード48941051品番115N
参考基準価格(税別)¥15,060販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大きな荷物の運び出しに最適です。

荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)10付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)適合(ストッパー)100NKB、100NSトラスコ品番414-5097種別平台車材質マット:塩化ビ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なしキャスター自在・固定タイプ均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール特性静音、騒音値40db以下荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーなし材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする