荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)10.2付属品自在キャスター4個(ラジアルベアリング入省音キャスター)適合-トラスコ品番414-5101種別平台車材質マット:塩化ビ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なしキャスターオール自在タイプ均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチール特性静音、騒音値40db以下荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーなし材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在