荷台寸法(mm)740×480床面高さ(mm)145質量(kg)13付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)仕様ピン式固定車ストッパー付タイプ適合-トラスコ品番414-5119種別平台車材質マット:塩ビ、ブレーキ:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無あり均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性静音荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ固定