曜日別特売
MCP-50 マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO 48941121

MCP-50 マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO 48941121
MCP-50 マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO 48941121
MCP-50 マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO 48941121
MCP-50 マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ) TRUSCO 48941121

マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ベルト幅(mm)50
全長(mm)300
パット寸法(mm)70×4
内容量1個注文コード48941121品番MCP-50
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。

用途
角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。
適合ベルト幅(mm)50全長(mm)300パット寸法(mm)70×4タイプマジック製質量(g)195仕様筒状(マジックテープ[[(R)]]脱着式)トラスコ品番409-8889材質ベルト:ナイロン
注意
※エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941094
2022-04-02
用途: 管の降し
株式会社東海テック建設業・工事業

スリングの保護として購入。安価なので本体を長持ちさせるためにはあったほうが良いかも。
改善点、使う場所を固定して動かないようにできたらいいなと思います。

対象商品 : 48941137
2020-03-16
用途: 鋼材用のクレーンの補強用

耐久性は問題ない。マジックテープ部分の密着も強く、かなり丈夫にできている。

1が参考にしています
対象商品 : 48941121
2018-11-12
用途: コンクリート2次製品の吊り上げ作業
運輸・通信業

簡単に着脱出来るので、荷物との接触部分の保護に最適です

対象商品 : 20775344
2016-12-27
用途: 重量物荷上げ作業
卸売・小売業

ベロクロで留めれるので使い安い。上部な仕上げになっている。

対象商品 : 20775265
2016-08-02
用途: クレーン作業
卸売・小売業

クレーンで吊るときに商品にパットを合わせるのが面倒

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする