曜日別特売
RTB-1-LBR ラタン調ボックス TRUSCO 48941471

 

RTB-1-LBR ラタン調ボックス TRUSCO 48941471
RTB-1-LBR ラタン調ボックス TRUSCO 48941471

ラタン調ボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトブラウン
内容量1個注文コード48941471品番RTB-1-LBR
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ラタン(籐)のバスケットを思わせるデザインで、オフィスや事務所などでの小物収納にぴったりです。
A4ファイルの収納が可能です。
未使用時にはボックス2つ分のスペースで3つのボックスが収納でき空箱保管時のスペースを削減できます。

ライトブラウン有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×249×232トラスコ品番416-3478材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.0背幅(mm)270外形寸法(幅W×高さH)(mm)375×245
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48941462
2022-12-07
用途: 売店の商品棚の最下段の収納として
株式会社函館国際ホテルサービス業

売店の在庫商品や、フックなどの陳列消耗品を、目隠ししながらストックができ、色調も店舗のカラーに合っていて、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする