ミドリ安全
PC製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトイエロー
ライトイエロー
ホワイト
質量(g)
440
440
420
415
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、電気用
飛来・落下物・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48941795
品番
SC-11PLLTRA-KP-LY
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
色
ライトイエロー
衝撃吸収ライナー
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
トラスコ品番
825-8231
質量(g)
440
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
仕様
衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
サイズ
頭周り58cm~65cmの大サイズ