TRUSCO
ミーティングチェア
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1脚
色(座面)
グリーン
注文コード
48942004
品番
TMC-GN
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
仕様
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能(4段まで)
幅(mm)
400
奥行(mm)
463
座面高さ(mm)
430
座面寸法(幅×奥行)(mm)
525×490
本体質量(kg)
4.4
キャスター
なし
色(座面)
グリーン
トラスコ品番
421-9325
材質
クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)
4.4
種類
ミーティングチェア
張地
ビニールレザー張り
肘掛
なし
座幅(mm)
525
座高(mm)
430
材質(脚)
スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装
材質(座面)
ポリプロピレン芯材
座奥行(mm)
490
材質(背)
ポリプロピレン(PP)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。