ミドリ安全
FRP製ヘルメット 大サイズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
色
イエロー
ホワイト
イエロー
質量(g)
410
430
410
使用区分
飛来・落下物用
飛来・落下物用、墜落時保護用
飛来・落下物用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48942407
品番
SC-MLLTRA-Y
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。
用途
飛来・落下物・墜落時保護用
色
イエロー
使用区分
飛来・落下物用
ひもタイプ
ワンタッチ
仕様
RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番
825-8241
サイズ
頭周り58cm~65cmの大サイズ
質量(g)
410