SC-MRA-BK FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全 48942547

SC-MRA-BK FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全 48942547
SC-MRA-BK FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全 48942547
SC-MRA-BK FRP製ヘルメット MP型 ミドリ安全 48942547

FRP製ヘルメット MP型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48942547品番SC-MRA-BK
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物用ブラックひもタイプワンタッチ頭囲(cm)55~62種類MP型仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構トラスコ品番819-0362長さ(mm)262幅(mm)221高さ(mm)150質量(g)390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942547
2017-11-13
用途: 荷役作業
製造業

見た目より軽いし安いしかぶりやすい!黒を探していたので買って良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする