曜日別特売
V2400N-25.0 ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全 48942897

V2400N-25.0 ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全 48942897
V2400N-25.0 ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全 48942897
V2400N-25.0 ゴム底安全靴 半長靴 V2400N ミドリ安全 48942897

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード48942897品番V2400N-25.0
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業などサイズ(cm)25足幅EEEブラックトラスコ品番821-7959形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする