V262N-23.5 ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全 48943195

V262N-23.5 ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全 48943195
V262N-23.5 ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全 48943195
V262N-23.5 ゴム底安全靴 中編上 V262N ミドリ安全 48943195

ゴム底安全靴 中編上 V262N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード48943195品番V262N-23.5
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業などサイズ(cm)23.5ブラック足幅EEEトラスコ品番821-8001形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする