曜日別特売
145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894

 

145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894
145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894
145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894
145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894
145-L 耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943894

耐切創手袋 カットレジストインナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10双)
サイズL
全長(cm)19.5
内容量1袋(10双)注文コード48943894品番145-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL全長(cm)19.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.2材質超高強力ポリエチレン繊維ホワイトゲージ数13規格EN388 2016、食品衛生法適合耐切創性2/A機能耐切創、低発塵性、熱伝導、熱透過入数(双)10トラスコ品番422-6763厚さ(mm)約1.0質量(g)280材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維色(手首部)ベージュ左右区別左右兼用アズワン品番2-3452-01RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする