曜日別特売
445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937

 

445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937
445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937
445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937
445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937
445-L カットレジストアーミー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 48943937

カットレジストアーミー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)25.5
内容量1双注文コード48943937品番445-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維の組み合わせで耐切創性に優れています。装着感に優れ、柔らかく使いやすい手袋です。

用途自動車関連の組立、鉄板、薄板、アルミ材、ガラス製品の取り扱い。サイズL全長(cm)25.5中指長(cm)7.7手のひらまわり(cm)18材質高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維ホワイトゲージ数10規格EN388耐切創性X/C機能耐切創、低発塵性、熱伝導および熱透過性、柔軟性入数(双)1トラスコ品番404-0503厚さ(mm)1.7質量(g)63材質(繊維部)高強度ポリエチレン・ナイロン・スパンデックス・ガラス繊維色(手首部)ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする