曜日別特売
3252M ソケットレンチ工具セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 48944174

ソケットレンチ工具セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(15点組)
セット商品数15
内容量1セット(15点組)注文コード48944174品番3252M
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あらゆる機械整備に最適なソケットレンチセットです。

セット商品数15差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.トラスコ品番395-7071材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(kg)1.53ハンドル内容ラチェットハンドル、エクステンションバー(75、125)、ユニバーサルジョイントRoHS指令(10物質対応)対応ソケット内容(mm)3400M-5.5、7、8、10、11、12・3405M-13、14、17、19、22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする