072063 ドライバービット Wera 48947744

ドライバービット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ8
内容量1本注文コード48947744品番072063
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

スタンダードタイプのドライバー用ビットです。

トラスコ品番411-9860全長(mm)25質量(g)6.0先端サイズ8先端形状マイナス(-)本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48947735
2020-07-08
用途: 住設機器のメンテナンス時
建設業・工事業

期待以上に、ビスに対してのしっくり感が抜群です!!

対象商品 : 48947744
2019-01-25
用途: 機器の固定
建設業・工事業

幅、長さ共、ちょうどよいものが入手できました。強度もOKです。

対象商品 : 48947735
2018-08-28
用途: 自転車整備

WEARのドライバービットは精度が高くて非常に良いです。前サイズをWERAに入れ替えています。

対象商品 : 48947701
2017-02-26
用途: 狭い箇所のねじ回し
株式会社福永

狭い箇所のねじ回しに、探していた物が、種類も多く、問題ないです。

対象商品 : 48947701
2016-01-19
用途: 自動車整備

溝がありしっかり固定されるので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする