曜日別特売
MCG601N-L 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全 48948025

MCG601N-L 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全 48948025
MCG601N-L 静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入 ミドリ安全 48948025

静電気拡散性手袋(指先コート) MCG601N 10双入

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1袋(10双)注文コード48948025品番MCG601N-L
参考基準価格(税別)¥4,910販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。

用途電子部品や精密機械組立作業グレーサイズL全長(cm)22.5材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン仕様指先ウレタンコーティングトラスコ品番773-3615厚さ(mm)0.7質量(g)225入数(双)10中指長(cm)7.8材質(裏)綿メリヤス材質(表)ニトリルゴム手のひらまわり(cm)19表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48948025
2022-01-19
用途: 基板組立作業

基板の組立作業時等に使用。静電気防止になってるのでいい。

対象商品 : 48948043
2020-05-11
用途: 製品組立や基板を触る作業で使用
製造業

安定の品質です。ただ、価格が高いのでもう少し安くなるといいなと考えています。モノタロウ製品との切り替えも考えています。

対象商品 : 48948025
2017-10-20
用途: 作業用

効果が実感できるほど使っていませんがゴミ等が付かない気がします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする